HLF-12AS1-ET2S2 ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストロークハンド HLF 近藤製作所 82646526

ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストロークハンド HLF

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)24注文コード82646526品番HLF-12AS1-ET2S2
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

選べるストローク。ショートからロングまで幅広く選択できます。
薄型軽量。高さ 25%DOWN 重さ 30%DOWNを実現しました。(メーカー比)
高把持力。ダブルピストン方式により、大把持力を実現しました。
取付が4方向から可能。4方向のボディ取付タップと、1方向の貫通穴(08AS1は除く)により、本体を取付できます。

シリーズHLF作動方式複動式本体質量(kg)0.206繰返し精度(mm)±0.03センサーET2×2個大きさ12AS1シリンダー径(Φmm)Φ12×2内容積(cm3)【往復】5.4動作ストローク(mm)24駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする