水を使って貼る飛散防止効果のある窓フィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20本) 注文コード 82646629 品番 VAS02
参考基準価格(税別)¥30,540 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

水を使ってピタッと貼れ、窓ガラスの目隠しや装飾に便利な窓フィルムです。ノリ残りせずはがせ紫外線も約95%以上カット。万が一の災害に際にガラスが割れた時もガラスの飛び散りを防止する効果もあります。

寸法(cm)46×180(1本あたり) 質量(g/本)310 材質塩化ビニル タイプクラウディー 粘着剤アクリル系樹脂
注意
※フィルムのウラ面とガラス全面に、たっぷりの水を霧吹きなどでスプレーしながら貼り付けてください。※空気と水を抜く際にはさらにフィルムの全面に霧吹きをした後に、別売りのスキージーを使用すると圧着されきれいな仕上がりになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする