※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDL01 凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート 菊池襖紙工場 82646744 SDL01 凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート 菊池襖紙工場 82646744 SDL01 凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート 菊池襖紙工場 82646744 SDL01 凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート 菊池襖紙工場 82646744 SDL01 凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート 菊池襖紙工場 82646744 SDL01 凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート 菊池襖紙工場 82646744

凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20本) 寸法(cm)92×90(1本あたり) 注文コード82646744 品番SDL01
参考基準価格(税別)¥45,080 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

耐水・防カビ処理をした特殊粘着剤を使用しているので浴室窓のプライバシー保護におススメです。強力タイプの粘着剤なので凸凹ガラスに貼ってもはがれません。浴室内の影も映らず、暗くならないので明るさを損なわずにプライバシー保護効果を発揮します。

寸法(cm)92×90(1本あたり) 質量(g/本)415 材質発泡ポリエチレン タイププレーン 粘着剤アクリル系樹脂
注意
※こちらの商品は凸凹ガラス用のため粘着力が強く平面のガラスに貼ると、はがすのが容易ではありません。平面ガラスには貼らないようご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする