凸凹ガラス用飛散防止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(20本) 注文コード82646848 品番PGT001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラス面に貼るだけで災害時に割れたガラス破片の飛び散りを抑える安心の飛散防止フィルムです。UVカット率約99%。強力のりを使用しているので凸凹ガラスにも貼ることができます。

寸法(cm)46×90(1本あたり) 質量(g/本)234 材質ポリカーボネート タイプサンド調 粘着剤アクリル系樹脂
注意
※こちらの商品は凸凹ガラス用のため粘着力が強く平面のガラスに貼ると、はがすのが容易ではありません。平面ガラスには貼らないようご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする