曜日別特売
CHL01 断熱窓フィルム 菊池襖紙工場 82646884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHL01 断熱窓フィルム 菊池襖紙工場 82646884
CHL01 断熱窓フィルム 菊池襖紙工場 82646884
CHL01 断熱窓フィルム 菊池襖紙工場 82646884
CHL01 断熱窓フィルム 菊池襖紙工場 82646884

断熱窓フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(cm)92×90(1本あたり)
内容量1ケース(20本)注文コード82646884品番CHL01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,260

夏は断熱効果で冷房効率をアップ、冬は室内の放熱を抑え暖房効果をアップする省エネ機能の窓フィルム。UVカット率約95%。万が一の災害に際にガラスが割れた時もガラスの飛び散りを防止する効果もあります。すり傷防止加工でキレイが長持ち。

寸法(cm)92×90(1本あたり)質量(g/本)415材質ポリエステルタイプシルバー粘着剤アクリル系樹脂
注意
※フィルムのウラ面とガラス全面に、たっぷりの水を霧吹きなどでスプレーしながら貼り付けてください。※空気と水を抜く際にはさらにフィルムの全面に霧吹きをした後に、別売りのスキージーを使用すると圧着されきれいな仕上がりになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする