※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNL1 断熱窓フィルム 菊池襖紙工場 82646927 DNL1 断熱窓フィルム 菊池襖紙工場 82646927 DNL1 断熱窓フィルム 菊池襖紙工場 82646927 DNL1 断熱窓フィルム 菊池襖紙工場 82646927

断熱窓フィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20本) 注文コード 82646927 品番 DNL1
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥51,568
販売価格(税別)
46,880

夏は断熱効果で冷房効率をアップ、冬は室内の放熱を抑え暖房効果をアップする省エネ機能の窓フィルム。UVカット率約99%。万が一の災害に際にガラスが割れた時もガラスの飛び散りを防止する効果もあります。すり傷防止加工でキレイが長持ち。

寸法(cm)92×90(1本あたり) 質量(g/本)415 材質ポリエステル タイプ透明 粘着剤アクリル系樹脂
注意
※フィルムのウラ面とガラス全面に、たっぷりの水を霧吹きなどでスプレーしながら貼り付けてください。※空気と水を抜く際にはさらにフィルムの全面に霧吹きをした後に、別売りのスキージーを使用すると圧着されきれいな仕上がりになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする