菊池襖紙工場
菊池襖紙工場の 内装資材
菊池襖紙工場の 壁紙・シート
菊池襖紙工場の シート
粘着メタルシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20本)
タイプ
ヘアライン
注文コード
82647164
品番
MSS3
参考基準価格(税別)
¥32,360
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
裏紙を剥がして貼るだけのシールタイプのシートです。本物の金属のような質感と輝きが楽しめます。家具や小物のイメージチェンジにおススメです。
寸法(cm)
45×100(1本あたり)
質量(g/本)
188
材質
ポリエステル
タイプ
ヘアライン
粘着剤
アクリル系樹脂
注意
※ドライヤー等を使ってシートを伸ばすことは出来ません。※シートを剥がす時、ノリ残りする可能性があります。