三和体育製販
三和体育製販の 掃除用具
三和体育製販の スポンジ
三和体育製販の 吸水スポンジ
吸水スポンジローラー60cmタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82647173
品番
S-9120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
柄はステンレス製で折りたたみ式なので省スペース収納です。
使用時寸法(cm)
77.5×113
折りたたみ寸法(cm)
120.7×30.7
ローラー寸法(Φ×L)mm
約1400×6300
用途
グラウンド等の水たまりの排水に
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません