S-9124 スポンジローラー用絞りバケツ 三和体育製販 82647216 S-9124 スポンジローラー用絞りバケツ 三和体育製販 82647216 S-9124 スポンジローラー用絞りバケツ 三和体育製販 82647216

スポンジローラー用絞りバケツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82647216 品番S-9124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

専用バケツで楽々排水できます。

幅(cm)42 奥行き(cm)30 高さ(cm)56 用途グラウンド等の水たまりの排水に 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする