曜日別特売
HMGK-25AS ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HMGK 近藤製作所 82647287

ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HMGK

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード82647287品番HMGK-25AS
参考基準価格(税別)¥55,900販売価格(税込)¥58,416
販売価格(税別)
53,105

小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。
パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。
ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。※耐切削油センサが取付可能です。

シリーズHMGK作動方式複動式本体質量(kg)2繰返し精度(mm)±0.1大きさ25ASシリンダー径(Φmm)Φ25×2ロッド径(Φmm)Φ12内容積(cm3)【往復】37.7最適把持力(N)150~350動作ストローク(mm)50駆動源(MPa)【エアー】03~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする