三和体育製販
三和体育製販の 掃除用具
三和体育製販の スポンジ
三和体育製販の 吸水スポンジ
吸水スポンジマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
82647313
品番
S-4455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
グラウンドに直接敷いて水を吸収するマットになります。
幅(cm)
25
長さ(cm)
35
厚さ(cm)
4
用途
グラウンド等の水たまりの排水に
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,860
/
税込
¥
2,046
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません