三和体育製販
三和体育製販の 掃除用具
三和体育製販の モップ
三和体育製販の モップ絞り器・スクイザー
水絞りローラーバケツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82647329
品番
S-9985
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ペダルを踏み、手でハンドルを回すタイプなので、しっかり水を絞れ、スポンジが傷みづらく長持ちします。
幅(cm)
48
奥行き(cm)
41
高さ(cm)
29
用途
グラウンド等の水たまりの排水に
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません