体育館モップ 白 幅60cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82647338 品番S-3910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

から拭き・水拭き用モップのスタンダードモデルです。

柄長さ(mm)1350 柄径(Φmm)2.5×1350 幅(mm)600(モップ) 用途学校の体育館や多目的ホール等の清掃用に 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする