三和体育製販
三和体育製販の 掃除用具
三和体育製販の モップ
三和体育製販の 水拭きモップ
体育館モップ 白 幅90cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82647347
品番
S-3911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
から拭き・水拭き用モップのスタンダードモデルです。
柄長さ(mm)
1350
柄径(Φmm)
2.5×1350
幅(mm)
900(モップ)
用途
学校の体育館や多目的ホール等の清掃用に
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません