ウィッキル1000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10L) 注文コード 82648169 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高濃度1000ppmの次亜塩素酸水溶液です!
日常的な除菌で使用する100ppmに希釈すれば、100ppm原液の10倍の量をつくれます。
噴霧器などで日々、たくさん次亜塩素酸水溶液を使う・除菌のコストパフォーマンスを重視する・除菌剤の買い替え頻度が多くて負担を感じている
といった事業者様にオススメです。
低濃度の次亜塩素酸水溶液と比べて、「コストパフォーマンスが高い」「買い替えの頻度とゴミを減らせる」「希釈が楽&時短(4L噴霧器ならコップ1杯!)」といったメリットがあります。

商品タイプ業務用 効果除菌・消臭 液性弱酸性(pH3.5〜6.2) 原材料次亜塩素酸ナトリウム・水 希釈倍率2.5〜20倍 用途保育園、介護施設、病院、クリニック、オフィス、ショッピングモール、学校、スポーツ施設、美容サロン、ホテル、飲食店 等 仕様有効塩素濃度:1000ppm 繰り返し・詰め替え対応
注意
※「ウィッキル1000」は高濃度のため、原液ではなく、必ず水で用途別の適切な濃度に希釈してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする