ウィッキルミストは、どのような空間にも馴染みやすい、コンパクトでオシャレな「次亜塩素酸水溶液対応」の超音波式噴霧器です。 小型ながら最大50m2まで対応し、出力は3段階の調節が可能、しかも静音設計なので作業や会議の邪魔になりません。 価格もお手頃で、「1室に1台、キレイな空気」をお手伝いします。 コンパクトでオシャレ、かつ4Lの大容量 本体重量が1.25kg!軽くて扱いやすい 13時間以上の連続運転&最大50m2まで対応 基本機能を揃えた、「外さない」モデル