ソノ
ソノの ファイリング
ソノの ファイル
ソノの 証書ファイル
卒業証書ホルダー<プレミアムタイプ>
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
82651958
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
卒業証書の箔押入。上質な布目調の手触り
適合サイズ
A4
色
ブルー
タイプ
タテ型
寸法(cm)
21×31.5×0.5
材質
リサイクルPVC
用途
卒業証書ホルダー