付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当質量(kg)0.41サイズ15タイプ標準仕様寸法L(mm)30寸法H(mm)21寸法A(mm)14.5寸法D(mm)26寸法B(mm)26寸法C(mm)20.5寸法P(mm)16.5空気圧力(MPa)【最小開放】0.4寸法M(mm)67寸法N(mm)15寸法J(mm)24寸法G(mm)14.7寸法K(mm)55公差(mm)【N寸法】-0.05~0寸法F1(mm)(サイズ×ピッチ)M5×0.8適合レールTHK焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)配管ネジ径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRa0.4ねじ深さ(mm)(F1)4.5