レールブレーキ(スプリング保持形)P40

レールブレーキ(スプリング保持形)P40 - 旭精工

スプリング保持、エア解放
Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止
継ぎ仕様のレールに使用可
非常時の緊急停止
ローバックラッシ
摩擦板の交換可能
ワンタッチ継手付(Φ4)
複数取付可
追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)

付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当タイプ標準仕様空気圧力(MPa)【最小開放】0.4寸法G(mm)14.7公差(mm)【N寸法】-0.05~0焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRa0.4内容量1個
関連資料:(0.92MB)
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82652345RBS15SHS/P400.4115302114.5
オープン
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
82652354RBS15SR/P400.4115302114.5
オープン
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
82652370RBS15SRG/P400.4115302114.5
オープン
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
82652379RBS15HSR/P400.4115302114.5
オープン
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
82652388RBS15LWE/P400.4115302114.5
オープン
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
82652397RBS15LRX/P400.4115302114.5
オープン
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
82652406RBS15LWH/P400.4115302114.5
オープン
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
82652415RBS15NH/P400.4115302114.5
オープン
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
82652424RBS15NS/P400.4115302114.5
オープン
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
82652440RBS20SHS/P400.62203425.517.5
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652449RBS20SR/P400.62203425.517.5
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652458RBS20SRG/P400.62203425.517.5
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652467RBS20HSR/P400.62203425.517.5
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652476RBS20LWE/P400.62203425.517.5
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652485RBS20LRX/P400.62203425.517.5
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652494RBS20LWH/P400.62203425.517.5
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652510RBS20NH/P400.62203425.517.5
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652519RBS20NS/P400.62203425.517.5
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652528RBS25SHS/P400.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652537RBS25SR/P400.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652546RBS25SRG/P400.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652555RBS25HSR/P400.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652564RBS25LWE/P400.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652580RBS25LRX/P400.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652589RBS25LWH/P400.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652598RBS25NH/P400.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652607RBS25NS/P400.842543.73018
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
82652616RBS30SHS/P401.543055359
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
82652625RBS30SR/P401.543055359
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
82652634RBS30SRG/P401.543055359
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
82652650RBS30HSR/P401.543055359
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
82652659RBS30LWE/P401.543055359
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
82652668RBS30LRX/P401.543055359
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
82652677RBS30LWH/P401.543055359
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
82652686RBS30NH/P401.543055359
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
82652695RBS30NS/P401.543055359
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
82652704RBS35SHS/P402.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652720RBS35SR/P402.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652729RBS35SRG/P402.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652738RBS35HSR/P402.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652747RBS35LWE/P402.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652756RBS35LRX/P402.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652765RBS35LWH/P402.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652774RBS35NH/P402.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652790RBS35NS/P402.043557.6409
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
82652799RBS45SHS/P403.484564.45027.5
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
82652808RBS45SR/P403.484564.45027.5
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
82652817RBS45SRG/P403.484564.45027.5
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
82652826RBS45HSR/P403.484564.45027.5
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
82652835RBS45LWE/P403.484564.45027.5
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする