付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当質量(kg)0.62サイズ20タイプ標準仕様寸法L(mm)34寸法H(mm)25.5寸法A(mm)17.5寸法D(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)24.5寸法P(mm)21空気圧力(MPa)【最小開放】0.4寸法M(mm)79寸法N(mm)20寸法J(mm)30寸法G(mm)14.7寸法K(mm)65公差(mm)【N寸法】-0.05~0寸法F1(mm)(サイズ×ピッチ)M6×1.0適合レールTHK焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)配管ネジ径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRa0.4ねじ深さ(mm)(F1)7.2