IDS-30-B2-11 高荷重(金属インサート)ベアリング Iシリーズ IDS トックベアリング(TOK) 82652939

高荷重(金属インサート)ベアリング Iシリーズ IDS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法D(mm)30
寸法W(mm)9
内容量1個注文コード82652939品番IDS-30-B2-11
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥386
販売価格(税別)
351

高荷重/金属インサート成形品。

タイプ2寸法L(mm)11寸法D(mm)30寸法C(mm)2寸法W(mm)9寸法N(mm)11許容荷重(N[kgf])588[60]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする