曜日別特売
DH-16-H5 樹脂ベアリング Dシリーズ DH(外周凹溝) トックベアリング(TOK) 82653009

樹脂ベアリング Dシリーズ DH(外周凹溝)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法W(mm)6
寸法D(mm)19
内容量1個注文コード82653009品番DH-16-H5
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥264
販売価格(税別)
240

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。

用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。タイプ3寸法d(mm)5寸法D(mm)19寸法D1(mm)16寸法W(mm)6寸法N(mm)8.2寸法G(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする