F3000-8N-W-Z-J1-A10NW F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~) CKD 82653602

F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ドレン排出手動ドレンコック付ろ過度(μm)5流れ方向左→右注文コード82653602品番F3000-8N-W-Z-J1-A10NW
参考基準価格(税別)¥6,760販売価格(税込)¥6,697
販売価格(税別)
6,088
ろ過度(μm)5接続口径NPT1/4流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンコック付ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする