トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング Dシリーズ DF(片側フランジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
寸法W(mm)
11
11
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82653718
品番
DF-26-B1
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途
主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
タイプ
2
寸法L(mm)
8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
1
寸法D1(mm)
32
寸法W(mm)
11
寸法N(mm)
9.5
寸法W1(mm)
3
許容荷重(N[kgf])
アウターレース回転許容荷重:196[20]
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方