※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

堅型撹拌機中速用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82655354 品番HP5001B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥155,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)200 出力(kW)0.1 馬力(HP)1/8 直径(Φmm)160(撹拌翼) 撹拌軸(mm)16×800L 最大撹拌容量(L)稀薄液600 質量(kg)19(概算) 寸法A(mm)168 寸法B(mm)282 寸法C(mm)16 寸法H(mm)450
注意
※RoHS指令10物質対応はモーター部分のみ。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥10,200 / 税込 ¥11,220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする