※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪和化工機
阪和化工機の 電動工具 本体
阪和化工機の 電動工具攪拌機/バイブレーター
堅型撹拌機中速用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82655379
品番
HP5005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200
出力(kW)
1.5
馬力(HP)
1.5
直径(Φmm)
400(撹拌翼)
撹拌軸(mm)
32×1650L
最大撹拌容量(L)稀薄液
10000
質量(kg)
95(概算)
寸法A(mm)
384
寸法B(mm)
392
寸法C(mm)
16
寸法H(mm)
779
注意
※RoHS指令10物質対応はモーター部分のみ。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700