四角ランマ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82655415 品番 B-24
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

せまい場所での突き固めに。
四角が決めて!ランマ作業の不満解消!
ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業!
壁際も、コーナーも残さず締める!
水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。

シャンク形状六角軸17H 全長(mm)500 線幅(mm)150(対角) 質量(kg)2.8 用途電動ハンマー用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82655415
2022-10-24
用途:
地固め
農・林・水産業

側溝を設置するため土を掘った部分の地固めに利用。問題なく使えてますが、接続棒が固くて抜けなくなってるのはしっかりとした製品とも思いますが仕方ないかと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする