Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の ドリル
Mokuba(小山刃物製作所)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
Mokuba(小山刃物製作所)の はつり工具
SDSmax四角ランマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82655424
品番
B-92
参考基準価格(税別)
¥14,750
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
せまい場所での突き固めに。
四角が決めて!ランマ作業の不満解消!
ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業!
壁際も、コーナーも残さず締める!
水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
シャンク形状
SDSマックス
全長(mm)
270
線幅(mm)
150(対角)
質量(kg)
2.4
用途
電動ハンマー用