F4000-10G-W-F-A15GW F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKD 82656375

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径G3/8ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)ろ過度(μm)5注文コード82656375品番F4000-10G-W-F-A15GW
参考基準価格(税別)¥9,830販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000
接続口径G3/8ねじの種類G流れ方向左→右ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)ろ過度(μm)5使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82657811
2021-07-09
用途: 機械メンテ
TKテック群馬建設業・工事業

大変納期が早くありがたいです。
他では1か月かかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする