リプラギ角材

(4件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さH×幅W×長さL(mm)50×70×1200 注文コード82657776 品番黒50×70×1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は高さH×幅W×長さLなど48種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。

材質ポリエチレン主体 用途製品保管や緩衝材として 質量(kg)3.8 高さH×幅W×長さL(mm)50×70×1200 耐熱温度(℃)80〜100
注意
※曲げ強度は木材よりも劣ります。
※会社名の記載がある看板や表札が無い個人宅向けの配送は致しかねます。
※水・油等で濡れた状態のリプラギR製品は滑りやすくなりますので、ご注意下さい。
※樹脂製角材の内部には成型方法上巣や空洞が標準で存在します。
※お客様にて切断頂いた場合に内部の空洞が表面化する可能性がございますので、予めご了承のほどお願いいたします。
※釘やビス等の打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。
※平面圧縮荷重に対しては優れた耐久性を示しますが、局部荷重や曲げ荷重に対しては変形しやすく、破損の可能性がございます。
※使用原料の特性上 製品に反りが発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
離島数量1につき ¥300 / 税込 ¥330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82658494
2021-05-13
用途:
腐食しない特性を生かした建造物作成に
高橋商会 様

どんなものか?と試しに買ってみたのです。ある程度の不良は覚悟していましたが…派手に反っていました!木材でもここまでは反らんだろなぁ〜な具合です。お湯に浸けて補修してみるしかないでしょうが…参りました。廃材再使用品ぐらいに考えるべき製品です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

"大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。"

対象商品:
82657724
2020-07-09
用途:
設備出荷
製造業

設備出荷の際枕木の代わりとして使用しています。
特にはクリーンルーム内の時には重宝しています。

対象商品:
82657855
2019-11-14
用途:
屋外掲示物の看板の骨組みとして
有限会社古松屋商店 様 (卸売・小売業)

木材は塗装しても腐ってくるのでこちらを利用してみた。
他者のレビューのようにソリがあるので少し扱いずらいですが
木材加工のようにノコギリ、クギで加工が容易なので良かったです。

対象商品:
82658582
2019-04-04
用途:
木製ベンチ角材をリプラギ角材に変更
建設業・工事業

90×90×1400の角材を注文しましたが、1400の長さということで3本の角材に曲りが有った点が残念でした。樹脂材の欠点なのか?作業がしずらかったです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする