リプラギダンネージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82658878 品番 A-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。

材質ポリエチレン主体 用途製品保管や緩衝材として 質量(kg)33 高さH×幅W×長さL(mm)170×160×1980 耐熱温度(℃)80〜100
注意
※曲げ強度は木材よりも劣ります。
※個人宅向けの配送は致しかねます。
※水・油等で濡れた状態のリプラギR製品は滑りやすくなりますので、ご注意下さい。
※樹脂製角材の内部には成型方法上巣や空洞が標準で存在します。
※お客様にて切断頂いた場合に内部の空洞が表面化する可能性がございますので、予めご了承のほどお願いいたします。
※平面圧縮荷重に対しては優れた耐久性を示しますが、局部荷重や曲げ荷重に対しては変形しやすく、破損の可能性がございます。
※使用原料の特性上 製品に反りが発生する場合がございます。※薄板コイルなどの重量物を支える場合には、均等荷重となるよう背面側と地面側を全面鋼製枠等で支えてご使用をお願い申し上げます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする