リプラギ
リプラギの 樹脂素材
リプラギの ポリエチレン
リプラギの ポリエチレン樹脂型材
リプラギコイルストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82659002
品番
A型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
材質
ポリエチレン主体
色
黒
用途
製品保管や緩衝材として
質量(kg)
2
高さH×幅W×長さL(mm)
135×150×324
耐熱温度(℃)
80〜100
注意
※曲げ強度は木材よりも劣ります。
※個人宅向けの配送は致しかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長