アスウィル
アスウィルの 緩衝材
アスウィルの ピロー型エアー緩衝材
エアークッションフィルム200×80mm厚口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82659055
品番
ACF8025
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)
200
長さ(m)
200
空気粒高(mm)
30
空気粒径(mm)
200×80
用途
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして
仕様
粒個数:約2500個
適合本体
ACM03
寸法(mm)
80×200(クッション)
タイプ
ピロー型(クッション)
フィルム厚さ(μm)
25