Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 掲示用品
Asmix(アスカ)の カラーボード
Asmix(アスカ)の カラーボード本体
プラ枠ブラックボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82659073
品番
BB037
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
軽くて丈夫な樹脂フレームのブラックボード。
チョーク、マーカー、マグネットが使用可能。
寸法(mm)
200×10×300
質量(kg)
約0.3
付属品
トレー、吊り下げヒモ、フック金具、ネジ
材質
ボード面/表面処理鋼板、芯材/再生紙、フレーム/PVC、ABS
サイズ
S
用途
ブラックボード
注意
※チョーク、マグネット、マーカーは付属いたしません。