Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 掲示用品
Asmix(アスカ)の カラーボード
Asmix(アスカ)の カラーボード本体
プラ枠ブラックボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82659089
品番
BB038
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽くて丈夫な樹脂フレームのブラックボード。
チョーク、マーカー、マグネットが使用可能。
寸法(mm)
450×10×300
質量(kg)
約0.6
付属品
トレー、吊り下げヒモ、フック金具、ネジ
材質
ボード面/表面処理鋼板、芯材/再生紙、フレーム/PVC、ABS
サイズ
M
用途
ブラックボード
注意
※チョーク、マグネット、マーカーは付属いたしません。