プラ枠ブラックボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82659098 品番 BB039
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽くて丈夫な樹脂フレームのブラックボード。
チョーク、マーカー、マグネットが使用可能。

寸法(mm)450×10×600 質量(kg)約1.0 付属品トレー、吊り下げヒモ、フック金具、ネジ 材質ボード面/表面処理鋼板、芯材/再生紙、フレーム/PVC、ABS サイズL 用途ブラックボード
注意
※チョーク、マグネット、マーカーは付属いたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする