リプラギ
リプラギの トラック輸送・運送用品
リプラギの 引越用品
リプラギの その他パッド
リプラギフロアーマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82659124
品番
K4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
材質
ポリエチレン+エラストマー
色
黒
質量(kg)
21.7
高さH×幅W×長さL(mm)
12×1100×1800
用途
製品保管や緩衝材として
耐熱温度(℃)
80〜100
注意
※曲げ強度は木材よりも劣ります。
※個人宅向けの配送は致しかねます。
※屋外使用の場合は反りが発生する場合がございます。
※水・油等で濡れた状態のリプラギR製品は滑りやすくなりますので、ご注意下さい。
※平面圧縮荷重に対しては優れた耐久性を示しますが、局部荷重や曲げ荷重に対しては変形しやすく、破損の可能性がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
沖縄地方
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
離島
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330