転倒防止ポスタースタンド トレーつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82659143 品番WPS-A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ペットボトル2本設置で強風に強く抜群の安定感。
消毒液やリーフレットを置けるトレーつき。
A4ポスター部分は反射しにくいツヤ消しタイプ。
ブラックボード部分はマーカー、チョーク対応。
畳んでコンパクトに収納可能。

耐荷重(kg)約1.5(トレー)/約5(ペットボトルトレー) 質量(kg)約3.8 用途ポスタースタンド 消毒液台 ブラックボード 材質フレーム:天然木/パネルカバー:PVC/裏版:MDF タイプ片面 規格A4(ポスターパネル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×1100(設置時、突起部、トレー含まず) 設置方法2Lのペットボトル4本を重しとして使用(ペットボトルは付属していません) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)295×205(ポスターパネル部)/295×635(ブラックボード部) トレー寸法(mm)W385×D200
注意
※ペットボトルは付属していません。
※水に濡れるところ、直射日光に当たるところ、高温多湿の場所でのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする