Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の ホワイトボード
Asmix(アスカ)の ホワイトボードイレーザー
ホワイトボード用クリーナーつきイレーザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82659159
品番
WCE01
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
普段はイレーザー、落ちにくいときはすぐスプレー。
マグネット内蔵でボードに張り付けできる。
スプレーリフィル交換可能(別売りWCE02)。
マグネット
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×40×123
質量(g)
約80
内容量(mL)
クリーナー:30
成分
【クリーナー液】精製水・界面活性剤・クエン酸ナトリウム・グリコン酸ナトリウム・ベタイン
用途
ボードクリーナー イレーザー
繰り返し・詰め替え
対応