Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の シュレッダー
Asmix(アスカ)の 電動シュレッダー
マイクロカットシュレッダー木目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82659213
品番
B07WD
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
インテリアに馴染むウッドスタイル。
細断形状
マイクロカット
最大投入幅
A4
ダストボックス容量(L)
約4.3(A4コピー用紙38枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
2枚
最大細断枚数
2枚
細断寸法(mm)
2×10
定格使用時間(分)
10
消費電力(W)
30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×375×184
質量(kg)
約2.3
保証期間
6か月(メーカー)
用途
オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断
色
ベージュ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
95×375×184