今村紙工
今村紙工の 封筒
今村紙工の 封筒(クラフト封筒 等)
透けない窓付き封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
サイズ
長3
テープ
なし
注文コード
82659326
品番
18665
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・テープ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内面に透け防止の裏地紋印刷を施しており、中身が見えにくい窓付きタイプの封筒です。窓部分はグラシン紙なので、廃棄の際に分別不要です。
サイズ
長3
色
ピンク
テープ
なし
窓枠
あり
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×120
坪量(g/m
2
)
80
貼り合せ位置
センター貼り
用途
窓付き封筒として。
郵便番号欄
なし