18664 透けない窓付き封筒 今村紙工 82659387 18664 透けない窓付き封筒 今村紙工 82659387 18664 透けない窓付き封筒 今村紙工 82659387 18664 透けない窓付き封筒 今村紙工 82659387

透けない窓付き封筒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) サイズ長3 テープあり 注文コード82659387 品番18664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズ・テープ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

内面に透け防止の裏地紋印刷を施しており、中身が見えにくい窓付きタイプの封筒です。窓部分はグラシン紙なので、廃棄の際に分別不要です。

サイズ長3 ピンク テープあり 窓枠あり 寸法(幅W×高さH)(mm)235×120 坪量(g/m2)80 貼り合せ位置センター貼り 用途窓付き封筒として。 郵便番号欄なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする