今村紙工
今村紙工の 封筒
今村紙工の 封筒(クラフト封筒 等)
透けない窓付き封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
サイズ
角20
テープ
あり
注文コード
82659405
品番
28751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・テープ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内面に透け防止の裏地紋印刷を施しており、中身が見えにくい窓付きタイプの封筒です。窓部分はグラシン紙なので、廃棄の際に分別不要です。
サイズ
角20
色
ブルー
テープ
あり
窓枠
あり
寸法(幅W×高さH)(mm)
324×229
坪量(g/m
2
)
100
貼り合せ位置
センター貼り
用途
窓付き封筒として。
郵便番号欄
なし