今村紙工
今村紙工の 封筒
今村紙工の 封筒(クラフト封筒 等)
透けないクラフト封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
サイズ
長4
テープ
なし
注文コード
82659414
品番
27687
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・テープ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
長4
色
クラフト
テープ
なし
窓枠
なし
寸法(幅W×高さH)(mm)
205×90
坪量(g/m
2
)
70
貼り合せ位置
センター貼り
郵便番号欄
あり