今村紙工
今村紙工の 封筒
今村紙工の 封筒(クラフト封筒 等)
透けないクラフト封筒
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
サイズ
長3
テープ
なし
注文コード
82659423
品番
21633
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
この商品は
サイズ・テープ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
長3
色
クラフト
テープ
なし
窓枠
なし
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×120
坪量(g/m
2
)
70
貼り合せ位置
センター貼り
郵便番号欄
あり