27686 透けないクラフト封筒 今村紙工 82659448 27686 透けないクラフト封筒 今村紙工 82659448 27686 透けないクラフト封筒 今村紙工 82659448 27686 透けないクラフト封筒 今村紙工 82659448

透けないクラフト封筒

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) サイズ長4 テープあり 注文コード82659448 品番27686
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズ・テープ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ長4 クラフト テープあり 窓枠なし 寸法(幅W×高さH)(mm)205×90 坪量(g/m2)70 貼り合せ位置センター貼り 郵便番号欄あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする