※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
キーボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
収納本数(本)
20
10
15
20
30
ホルダー数
20
10
15
20
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82659493
品番
KD-20BK
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
キーハンガーは固定されています。
扉はマグネットでピッタリ閉じます。
シリンダーの鍵違い数は150通りです。
シリンダー錠の鍵は2本付いています。
色
ブラック
奥行(mm)
71
間口(mm)
200
高さ(mm)
280
本体質量(kg)
1.3
材質
スチール
仕上
アクリル焼付塗装
仕様
付属キープレート数:20枚
収納本数(本)
20
ホルダー数
20