※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 書庫・金庫・ロッカー
ACE(エース)の キーボックス・名札掛け
ACE(エース)の キーボックス
キーボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82659527
品番
KC-40BK
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
キーハンガーは脱着可能です。
扉はマグネットでピッタリ閉じます。
シリンダー錠の鍵は2本付いています。
色
ブラック
奥行(mm)
71
間口(mm)
350
高さ(mm)
274
本体質量(kg)
2.8
材質
スチール
仕上
アクリル焼付塗装
仕様
付属キープレート数:40枚
収納本数(本)
40
ホルダー数
40