ACE(エース)
ACE(エース)の 書庫・金庫・ロッカー
ACE(エース)の キーボックス・名札掛け
ACE(エース)の キーボックス
キーボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82659545
品番
KC-80BK
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
キーハンガーは脱着可能です。
扉はマグネットでピッタリ閉じます。
シリンダー錠の鍵は2本付いています。
色
ブラック
奥行(mm)
71
間口(mm)
350
高さ(mm)
526
本体質量(kg)
4.8
材質
スチール
仕上
アクリル焼付塗装
仕様
付属キープレート数:80枚
収納本数(本)
80
ホルダー数
80