OGK技研
OGK技研の カゴ・ボックス・収納
OGK技研の 自転車用カゴ・バスケット
OGK技研の シティーサイクル用フロント(前)
フロントバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82660823
品番
FB-069K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,430
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
26,27 の軽快車と小径車にも違和感のないスタイリッシュな中空バスケットです。
中空とパンチングにより同サイズの金属製よりも約40%軽量!
チューブパイプセミワイドフロントバスケット
色
コゲ茶
適合車種
22〜27型シティ車(婦人車、軽快車等)
質量(g)
約800(金具別)
容量(L)
約22
最大積載量(kg)
5まで
幅(mm)
約450
高さ(mm)
約228
奥行(mm)
約328
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約418×300(内寸)